Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante
Vite autoformante - 1
Vite autoformante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante

Testa piana svasata DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e nei fori passanti su lamiera, punzonati, incisi a laser o trapanati Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Risparmio sui costi



Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Forma trilobata della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


  • Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto

Forza di serraggio elevata



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata capacità di carico



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore capacità portante



Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite ridotta

Protezione contro l'allentamento



La filettatura formatasi costituisce una filettatura metrica standard