Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado con flangia, fissaggio ruota DIN 74361, acciaio 10 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD), tipo A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.