Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Anello di regolazione DIN 705, tipo A e ISO 4027 perno filettato, acciaio grezzo
Anello di regolazione DIN 705, tipo A e ISO 4027 perno filettato, acciaio grezzo - 1
Anello di regolazione DIN 705, tipo A e ISO 4027 perno filettato, acciaio grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di regolazione DIN 705, tipo A e ISO 4027 perno filettato, acciaio grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Fino a d1 = 70 mm con un grano, oltre d1 = 70 mm con due grani