Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR)
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR) - 1
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento con rivestimento di zinco-nichel privi di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,12 μ a 0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo