Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa cilindrica bombata, quadro sottotesta e dado DIN 603, acciaio 4.8, con dado
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il collo quadrato piatto fissa la vite a testa tonda, ad es. in un'asola consentendo il serraggio dal lato del dado senza controtenuta.
Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare laboratori di falegnameria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere smontabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.