Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati - 1
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati - 2
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati - 3
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati - 4
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Norma: DIN 5256



Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.