Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 439, ottone, grezzo
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 439, ottone, grezzo - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 439, ottone, grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 439, ottone, grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Il dado DIN 439 forma B con filettatura fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Ci sono alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.