Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 40

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Il dado DIN 439 forma B con filettatura passo fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Sono presenti alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.