Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 zincato passivato bianco
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 zincato passivato bianco - 1
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 zincato passivato bianco - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 zincato passivato bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 60

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Indicazione

Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 898-1.