Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni DIN3015-3, serie doppia, superficie interna liscia, serie W.TEC
Consigliato per il fissaggio dei tubi flessibili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Nel caso di fissaggio di tubi flessibili e cavi, si consiglia di utilizzare collari con una superficie interna liscia senza precarico. Il gioco s1 non è più necessario. Ciò riduce l'altezza del blocco h1.
Misure delle viti da utilizzare
Vite a testa esagonale DIN 931/933 e ISO 4014/4017
In combinazione con piastra di copertura
Dimensioni DIN - misure viti (metriche)
- 1- M6 x 35
- 2- M8 x 35
- 3- M8 x 45
- 4- M8 x 50
- 5- M8 x 60
Vite con esagono incassato ISO 4762
Dimensioni DIN - dimensioni (mm/pollici)
- 1- M6 x 35
- 2- M8 x 35
- 3- M8 x 45
- 4- M8 x 50
- 5- M8 x 60
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.