Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per tubazioni DIN3015-1, serie leggera, superficie interna scanalata, serie W.TEC
Collare per tubazioni DIN3015-1, serie leggera, superficie interna scanalata, serie W.TEC - 1
Collare per tubazioni DIN3015-1, serie leggera, superficie interna scanalata, serie W.TEC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni DIN3015-1, serie leggera, superficie interna scanalata, serie W.TEC

Consigliato per il collegamento di tubi - distribuzione ottimale della pressione ed elevate forze di ritenzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le nervature sulla superficie interna del corpo del collare assorbono gli urti e le vibrazioni, trasmettendo i carichi in direzione dell'asse del tubo.

Indicazione

Misure delle viti da utilizzare


Vite a testa esagonale DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura


Dimensioni DIN - misure viti (metriche)


  • 0- M6 x 30

  • 1- M6 x 30

  • 2- M6 x 35

  • 3- M6 x 40

  • 4- M6 x 45

  • 5- M6 x 60

  • 6- M6 x 70

  • 7- M6 x 100

  • 8- M6 x 125

Vite con esagono incassato ISO 4762


Dimensioni DIN - misure viti (metriche)


  • 0- M6 x 20

  • 1- M6 x 20

  • 2- M6 x 25

  • 3- M6 x 30

  • 4- M6 x 35

  • 5- M6 x 50

  • 6- M6 x 60

  • 7- M6 x 90

  • 8- M6 x 110