Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM)
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM) - 1
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa ai rivestimenti contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione con film a base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo