Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cuscino antifuoco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuscino antifuoco

Costituito da strisce in fibre minerali contenute in un involucro in fibra di vetro incombustibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • A tenuta contro il fuoco e gas di combustione

  • Non combustibile

  • Compartimenta i locali

  • Facile da applicare

  • Riutilizzabile se rimosso

  • Ha proprietà fonoassorbenti ed è facilmente installabile successivamente ai lavori.

  • Resistente all'invecchiamento e leggero

  • I cuscini possono essere utilizzati anche in caso di successive installazioni pianificate o non pianificate, come soluzione provvisoria oppure definitiva

  • Cuscino antistrappo e antipolvere (adatto nei locali con controllo della polvere)

  • Facile installazione

  • Resistente all'acqua, alla luce e al gelo

  • Riempimento max. con cavi
  • :
  • 60% della superficie dell'apertura
Indicazione

[62] da sigillare