Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cura dell'abitacolo
Cura degli interni in plastica con fragranza fruttata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le cere di carnauba di alta qualità unitamente all'olio di jojoba forniscono una cura ottimale
- Ravviva i colori e conferisce loro una lucentezza satinata
- La plastica mantiene la sua elasticità. Elimina i cigolii e gli stridii
- Aspetto curato, come nuovo (aspetto di un veicolo nuovo)
Delicato sui materiali
I punti di rottura predeterminati dell'airbag (lato passeggero) non subiscono alterazioni.
Fornisce una protezione duratura contro i fattori ambientali
- Protegge contro l'invecchiamento ed evita l'indebolimento del materiale
- Non fa scolorire le parti in plastica
Anti-statico
Evita la necessità di spolverare di continuo
Non contiene fosfati né solventi organici.
Separazione rapida nelle acque reflue in conformità con lo standard ecologico tedesco Test B-5105.
Biodegradabilità al> 95%
Senza AOX e silicone
Non contiene fosfati o solventi organici, privo di AOX, biodegradabile > al 95%, valore di pH: circa 5,5, privo di silicone
È consigliata la pulizia preliminare della superficie con Active Clean. Spruzzare il prodotto di cura per abitacolo su un panno pulito e asciutto e applicare sulle parti da trattare. Proteggere dal gelo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.