Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cuneo Kombi grande
Cuneo Kombi grande - 1
Cuneo Kombi grande - 2
Cuneo Kombi grande - 3
Cuneo Kombi grande - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuneo Kombi grande

Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti
Area di applicazione