Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice - 1
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice - 2
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice - 3
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice - 4
Cuffia di aspirazione per smerigliatrice - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffia di aspirazione per smerigliatrice

Adatta per smerigliatrici Würth EWS 24-230, EWS 24-230S e Metabo Ø 230 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Diminuzione della formazione di polvere

  • Con grandi rulli di scorrimento e cono innesto aspirazione girevole

  • In acciaio verniciato e profondità di taglio regolabile tramite pomolo di fissaggio

  • Possibilità di collegarsi agli aspiratori Würth tramite cono innesto aspirazione girevole: tubo aspiratore con attacco Art. 0702400249 (svitare parte davanti) e avvitare l’attacco universale Art. 0702400026

  • Possibilità di montare l’impugnatura antivibrante Art. 0708445001(in dotazione con la smerigliatrice Würth EWS 24-230/S)

  • Viene fornita in confezione di cartone
Indicazione

In abbinamento con aspiratori AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L



Con disposizione per il collegamento diretto di utensili elettrici (da 100 a 2200W)