Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cuffia antirumore Uvex aXess one
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 1
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 2
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 3
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 4
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 5
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 6
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 7
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 8
Cuffia antirumore Uvex aXess one - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffia antirumore Uvex aXess one

Cuffie antirumore con Bluetooth® attivo e funzione RAL (Real-Active Listening) per il massimo comfort e sicurezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Permette di percepire i rumori ambientali, dei segnali di allarme e consente la comunicazione a distanza ravvicinata


  • Bluetooth 5.2, buona qualità audio, lungo raggio, consumo energetico ottimizzato

  • Limitatore del livello sonoro integrato


Modalità di connessione doppia, connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth


  • Possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dalla cuffia, nessuna interruzione del lavoro durante la chiamata

  • Funzionamento delle chiamate attraverso le coppe auricolari, che consente di essere sempre protetti dal rumore

  • Audio Assistant, eventuali avvisi arrivano direttamente all'interno del dispositivo di protezione dell'udito, in modo che non sia necessario rimuoverlo nell'area di pericolo


Molteplici funzionalità


  • Ingresso audio esterno tramite presa jack da 3,5 mm per dispositivi senza Bluetooth

  • Presa di ricarica USB tipo C, ricarica rapida, facile da maneggiare grazie al connettore a rotazione simmetrica

  • Spia di carica a LED

  • Spia dello stato di funzionamento a LED

  • Due microfoni surround per la rilevazione del rumore ambientale

  • Microfono vocale aggiuntivo per una buona qualità vocale

  • Due speakers da 40 mm per una buona qualità audio

  • Copertura delle varie entrate integrata

  • Protezione IP54 da acqua e polvere, ideale per l'uso all'aperto

  • Tasti funzione intuitivi per un facile funzionamento, anche con i guanti

  • Coppe auricolari in memory foam per una buona tenuta e archetto regolabile

  • Archetto imbottito, cuffia molto confortevole da indossare

  • Coperture aggiuntive per microfono per ridurre al minimo il rumore del vento e proteggere i microfoni

  • Archetto pieghevole per essere riposto in modo compatto e pratico
Indicazione
  • Questo prodotto è coperto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

  • Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative nazionali

  • Smaltire presso un sito autorizzato

  • ATTENZIONE Rischio di esplosione! Non esporre il prodotto alle fiamme