Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cucchiaio di miscelazione lungo con paletta piccola e perforata, detectabile
Per mescolare ingredienti in grandi pentole e barili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Detectabile: rilevabile al metal detector
Recuperabile mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi
Paletta del cucchiaio con piccoli fori per facilitare la miscelazione
Materie prime conformi FDA
- Sviluppata appositamente per il settore alimentare
- Conforme Halal e Kosher
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Realizzato da un unico pezzo, non ci sono aree in cui i batteri possono accumularsi
- La superficie liscia consente una facile pulizia del misurino
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Grande foro con forma a goccia
Per essere appeso e pulito facilmente
Priva di ftalati e bisfenolo A.
Il cucchiaio di miscelazione realizzato da un unico pezzo, è caratterizzato da una paletta piccola e un manico lungo. È adatto per mescolare ingredienti in grandi pentole e barili. Gli ingredienti possono passare attraverso i piccoli fori, facilitando la miscelazione. Il materiale detectabile può essere testato con il kit di rilevamento del metallo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.