Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 1
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 2
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 3
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 4
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 5
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Con serbatoio portainserti integrato con 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.


  • Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.

  • Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.


Design molto compatto, robusto ed elegante


  • Il cricchetto, con superficie nera, ha una testa compatta con levetta di inversione e dentatura fine a 60 denti.

  • La coppia di serraggio massima è 50 Nm.

  • Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.


Può essere usato in spazi estremamente ristretti.


  • Altezza e lunghezza complessive ridotte

  • Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine


Contenuto:


  • 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato

  • 1 inserto ciascuno PH1, PH2

  • 1 inserto ciascuno TX20, TX25

  • 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm

  • 1 inserto taglio diritto 0,8 x 5,5 mm