Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cricchetto lungo spingi apri magnetico
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 1
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 2
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 3
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 4
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 5
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 6
Cricchetto lungo spingi apri magnetico - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto lungo spingi apri magnetico

Le ante si aprono con facilità e con un'angolazione comoda quando si esercita una leggera pressione sulla parte anteriore in prossimità dell'installazione del cricchetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per tutte le cerniere senza meccanismo di chiusura automatica

  • Grande forza magnetica

  • Le antine si chiudono in modo sicuro

  • Compensazione dell'apertura frontale di +/- 3 mm con regolazione della profondità integrata, autobloccante e senza utensili

  • Installato nella parte anteriore del mobile o utilizzando una piastra di adattamento

  • Non è necessario praticare fori sull'anta
Indicazione

Il cricchetto viene montato dalla parte opposta della cerniera, attraverso un foro che verrà fatto nella spalla del mobile o con le piastre di adattamento, disponibili in diversi colori.