Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1 - 1
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1 - 2
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1 - 3
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1 - 4
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1

Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Cricchetto multifunzione con testa a sfera orientabile e impugnatura variabile

  • Attacco: quadrato esterno da 6,3–1/4"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa di 5°, testa girevole di 270°

  • Impugnatura: Impugnatura a 2 componenti diritta o regolabile a 90° come impugnatura a T