Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile
Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile - 1
Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile

Estensibile fino a max. 365 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa da 5°

  • Design: cromato

  • Testa: Testa snodata a 180°