In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Cricchetto protetto dalla polvere per una lunga durata anche in condizioni di lavoro difficili.
Estensibile fino a max. 432 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura
Per cricchetto da 1/2 poll. con ghiera
Il meccanismo aggiuntivo della maniglia rotante a 360° è ideale per il serraggio in spazi ristretti
Può essere utilizzato con chiavi a gradino e quadrati passanti
Testa snodata girevole a 180°
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz