Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Crema dermoprotettiva Basic

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Crema dermoprotettiva Basic

La crema per la protezione della pelle a risciacquo previene la contaminazione con sostanze non solubili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti


  • Riduce il contatto con sostanze di lavoro nocive per la pelle

  • Le funzioni della pelle non vengono intaccate


Forma un film protettivo secco, elastico e touch-proof


  • Presa degli utensili garantita senza alcun problema

  • Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili

  • Lascia la pelle fresca dopo la pulizia


Facilita la pulizia della pelle


Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.



Economica


  • Uso estremamente economico

  • È sufficiente una minima quantità di detergente emulsionato con l’acqua per rimuovere lo sporco, riducendo il tempo di lavaggio


Senza conservanti e silicone



Dermatologicamente testato e biodegradabile

Indicazione

Non fornisce alcuna protezione quando si lavora con acqua o sistemi misti con acqua, come i lubrorefrigeranti. Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.