Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll.
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll. - 1
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll. - 2
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll. - 3
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll. - 4
Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll. - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Corona diamantata ad umido Longlife & Speed 1 1/4 poll.

Punte a corona diamantate High-Tech per taglio a umido, con velocità di foratura estremamente elevata anche in presenza di rinforzi in ferro e lunghissima durata per tutti i lavori di costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Velocità di foratura estremamente elevata


Capacità di foratura fino a tre volte superiore rispetto ai prodotti della concorrenza grazie all'innovativo processo di sinterizzazione dei segmenti (CLEANTEC). I diamanti con taglienti estremamente efficaci sono perfettamente e uniformemente integrati nel segmento, per evitarne l'allentamento prematuro. La nuova tecnologia CLEANTEC di Würth offre un segmento diamantato flessibile in grado di soddisfare anche i requisiti più rigorosi nelle applicazioni in cui è presente cemento armato.



Lunghissima durata


La durata arriva anche a raddoppiare grazie ai segmenti particolarmente alti rispetto ai prodotti della concorrenza.



Un'unica punta a corona per quasi tutti i materiali per cantieri


Questo significa che l'utente ha sempre a disposizione la punta giusta per ogni applicazione presso il cantiere.



Minore resistenza nel materiale


I segmenti più stretti di circa il 10% rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la preforatura.



Collegamento dei segmenti viscoplastico ma estremamente forte


Lo speciale processo di induzione ad alta frequenza (HFI) riduce notevolmente le probabilità di rottura dei segmenti diamantati della punta (al contrario di altri processi), anche nelle applicazioni più impegnative.

Indicazione

Le armature in ferro possono essere forate solo con il permesso di un ingegnere strutturale!