Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cordone tondo in butile
Cordoncino di tenuta rotondo autoadesivo in gomma butilica, con adesione elevata, per la sigillatura dei sormonti. Ottima compatibilità con tutte le superfici note e buona resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e acqua.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima compatibilità con le superfici più diffuse
La buona compatibilità con metalli, cemento, muratura, legno, vetro, PVC rigido, bitume, pittura e vernice e le ottime proprietà adesive consentono molteplici combinazioni di sistemi di tenuta.
Eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua
Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
Tenuta ermetica alla diffusione del vapore
Auto-saldante
Compatibilità con policarbonato e metacrilato
Il cordoncino tondo butilico autoagglomerante ha un'elevata forza adesiva e vanta eccellenti proprietà isolanti e resistenti all'umidità. Il nastro ha una buona compatibilità con metalli, calcestruzzo, muratura, legno, vetro, PVC rigido, bitume e sistemi di verniciatura. Le ottime proprietà di adesione consentono una combinazione diversificata nei sistemi di tenuta. Ideale per il montaggio di componenti nel settore automobilistico, ad esempio per incollare pellicole di rivestimento sottoporta, fissare pannelli di rivestimento o sigillare serbatoi, silos, tetti in lamiere trapezoidali e simili per prevenire le vibrazioni. Ideale per sigillare sormonti di componentistica di veicoli e di tetti, utilizzabile nella costruzione di veicoli e coperture, facciate e attrezzature, nel settore dell'arredamento e allestimento di interni, nell'installazione elettrica e sanitaria, nonché in tutte le applicazioni simili che prevedono l’uso di passacavi, manicotti, tappi terminali di cavi o componenti analoghi.
Istruzioni per l'applicazione: Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pretrattate con primer butilico/bituminoso Würth. Il cordoncino del nastro butilico deve essere premuto accuratamente sulla superficie. Premendo tra loro le superfici da sigillare si ottiene una tenuta perfetta. Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Pertanto i prodotti butilici devono sempre essere fissati meccanicamente, ad esempio tramite il fissaggio dei pezzi con viti o l'applicazione di un profilo di compressione. Quando si utilizza un profilo di compressione, devono essere rispettate le specifiche del fabbricante del profilo relative alla larghezza del nastro butilico. Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Non comprimere mai i prodotti butilici a zero (interporre sempre il disco fornito come distanziale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.