Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cavo rotondo NBR70 nero
Cavo rotondo NBR70 nero - 1
Cavo rotondo NBR70 nero - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo rotondo NBR70 nero

Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Materiale: NBR - gomma acrilonitrile butadiene

  • Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a 100 °C
Indicazione

Per le tolleranze dimensionali si applica la norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1