Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cavo con gancio di riduzione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo con gancio di riduzione

Espansore rosso con un gancio in plastica e un gancio in acciaio. Può essere ridotto alla lunghezza necessaria utilizzando un gancio di riduzione. Massimo: 800 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Autoserrante


Se sottoposto a tensione, il cavo viene serrato automaticamente



Resistente fino a 200 N



Facilmente regolabile


Il cavo può essere regolato rapidamente e facilmente alla lunghezza desiderata



Ritorno alla lunghezza originale estremamente facile


  • Cavo in polipropilene

  • Materiale interno di gomma naturale

  • Carico di rottura del gancio metallico: 200 N

  • Carico di rottura del gancio di plastica: 500 N