Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pellicola adesiva per la protezione del volante
Pellicola adesiva per la protezione del volante - 1
Pellicola adesiva per la protezione del volante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola adesiva per la protezione del volante

Transparent stretch film

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Un rotolo è sufficiente per ca. 215 volanti

  • Pellicola continua adatta per tutti i tipi di volante

  • Materiale: Pellicola adesiva in PE, trasparente

  • Spessore della pellicola adesiva: 14 µm

  • Dimensioni della pellicola adesiva (L x P): 300 m x 140 mm
Area di applicazione