Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia di placche corte AL 21
Utilizzabile per tutte le porte interne comuni con spessore da 38 mm a 42 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Materiale: Alluminio
Accessori di montaggio:
- Testa svasata con calotta ed intaglio, M4 x 45 mm, nichelata
- Vite bombata a testa fresata DIN 95, 3,5 x 16 mm, nichelata
Per uso residenziale, ad esempio porte interne
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.