Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Coppia di placche corte AL 20
Coppia di placche corte AL 20 - 1
Coppia di placche corte AL 20 - 2
Coppia di placche corte AL 20 - 3
Coppia di placche corte AL 20 - 4
Coppia di placche corte AL 20 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppia di placche corte AL 20

Per tutte le porte interne comuni con fori BB, per bagno e PZ, con spessore della porta da 38 mm a 42 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Materiale: Alluminio



Accessori di montaggio:


  • Testa svasata con calotta ed intaglio, M4 x 45 mm, nichelata

  • Dado a manicotto M4 x 15 mm, nichelato

  • Vite bombata a testa fresata a norma DIN 95, 3,5 x 16 mm, nichelata
Area di applicazione