Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto piano di lavoro
Supporto piano di lavoro - 1
Supporto piano di lavoro - 2
Supporto piano di lavoro - 3
Supporto piano di lavoro - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto piano di lavoro

La copertura del piano di lavoro in PVC è resistente all'olio e alla benzina e protegge la superficie di lavoro e i materiali da lavorare dalla contaminazione e dalle sollecitazioni meccaniche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Resistente a olio e benzina


La pellicola è resistente alla benzina e quindi alle fuoriuscite di carburanti (benzina, gasolio) e oli



Lavabile, idrorepellente


Protezione contro l'umidità e il bagnato



Superficie liscia


Facile da pulire, robusto e resistente agli strappi



Termicamente stabile


Il materiale resiste a temperature comprese tra -5°C e +60°C

Indicazione

I supporti del piano di lavoro possono essere utilizzati solo in misura limitata in caso di piano di lavoro in faggio massello

Area di applicazione