Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto piano di lavoro
La copertura del piano di lavoro in PVC protegge la superficie di lavoro e i componenti sensibili dalla contaminazione e dalle sollecitazioni meccaniche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lavabile, idrorepellente
Protezione contro l'umidità e il bagnato
Resistente ai detergenti domestici
Superficie liscia
Facile da pulire, robusto e resistente agli strappi
Termicamente stabile
Il materiale resiste a temperature comprese tra -5°C e +60°C
I supporti del piano di lavoro possono essere utilizzati solo in misura limitata in caso di piano di lavoro in faggio massello
Quando si lavora con acqua o liquidi domestici. Quando si lavora con componenti sensibili, ad esempio superfici verniciate, vetro, plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.