Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevata stabilità meccanica
La superficie di contatto per chiave a estremità aperta impedisce i graffi sul corpo
Lima UL E79903
Intervallo di temperatura statica: Da -40 °C a +100 °C
Intervallo di temperatura dinamico: Da -20 °C a +100 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.