In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
25 articoli con 165 versioni trovati
Divisibili in rotolo
1000 pesi adesivi in acciaio su rotolo per il taglio individuale
Con funzione fingerlift (sporgenza laterale sulla pellicola protettiva) consente di afferrare la pellicola protettiva e di rimuoverla facilmente, anche con guanti indossati.
OEM per VW, Opel e Volvo
Peso equilibratura universale con verniciatura a polvere colore argento
In imballaggio alla rinfusa
Con verniciatura a polvere nera per cerchi in acciaio neri
Con geometria innovativa per un montaggio più semplice e veloce
Sezionabile
Componente originale Mercedes-Benz
Parte originale Ford Transit e Ford Transit Custom dal 05/2014
Rimozione rapida senza lasciare residui
Qualità OEM
Per pesi equilibratura di sicurezza in zinco verniciati
Per cerchi in alluminio Mercedes-Benz, verniciata
Peso per equilibratura per cerchi in alluminio per auto giapponesi (JJ-Horn
Forma 74-1. Molletta per pesi equilibratura di sicurezza in zinco, verniciata.
Con geometria innovativa per un montaggio ancora più semplice e veloce
Per cerchi in acciaio Mercedes-Benz, verniciata
Forma 74-2. Molla per pesi di sicurezza per raggi in zinco, rivestita
Peso universale con rivestimento a polvere color argento
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Faro da lavoro a LED 5 LED ad alta potenza
Faro da lavoro a LED
Faro da lavoro a LED 4 LED ad alta potenza
Lampada a LED per abitacolo universale
Faro da lavoro a LED MINI 12/36 V
Luce a LED per abitacolo 24 V universale
Piastrina con gambo filettato
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V