Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portaoggetti
Per sistemare la minuteria in modo definito e ordinato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Impilabile
- Il fondo ondulato facilita la presa delle parti più piccole
- Cassetti con etichetta di identificazione coperta
- Resistenti all'olio e alla maggior parte degli acidi
- In polipropilene riciclabile e resistente
- Resistente alle temperature comprese tra -20 °C e +75 °C
- Pareti divisorie disponibili come accessori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.