In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Morsetti a vite con fermacavo, guarnizione e protezione cavo antipiegamento
Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
Pressacavo esterno con funzione fermacavo e protezione contro la piegatura del cavo
Blocco carcassa con chiave
Connettore senza vite
Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 3:1, con adesivo interno
Guaina termoretraibile, a medio spessore
Guaina termoretraibile ELMO ®, alto spessore 0,6/1 kV
Tubo termoretraibile per passaggio parete