Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

I connettori a disco dentato su un lato (tipo C2) vengono utilizzati per collegamenti acciaio-legno o legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • A norma DIN EN 912:2011-09

  • 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm

  • Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139

  • Superficie: zincatura Sendzimir

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.