Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT
Connettore strutturale a coda di rondine in legno di faggio laminato per l'installazione di elementi in legno massiccio o CLT su pareti, tetti e solai
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il connettore ha una forma conica a coda di rondine per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.
- Elevato livello di prefabbricazione grazie alla semplice pianificazione CAD e alla rifilatura a macchina
- I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 80, 90 o 110 mm.
- Il corretto montaggio e il corretto allineamento della giunzione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
- Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all'ampio spazio di installazione iniziale durante l'inserimento nella tasca fresata e all'eliminazione della necessità di supporti a parete
- Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard
- Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
- Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
- I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
- I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
- Connettore strutturale per l'installazione rapida di elementi prefabbricati per pareti, solai e tetti in legno massiccio o CLT
- Classe di utilizzo 1 e 2
Il connettore per legno WC-DT (a coda di rondine) è un connettore conico a forma di cuneo. Viene inserito in due fori incassati di diverse dimensioni e avvitato in posizione con due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm. Il connettore WC-DT e le tasche di aggancio sono definite durante la progettazione CAD degli elementi. Una volta montata sugli elementi in legno, il connettore per legno WC-DT viene agganciato nella tasca conica situata sul componente di collegamento. Quando la struttura in legno viene abbassata, i due elementi in legno vengono collegati quando il connettore per legno WC-DT si inserisce nella tasca fresata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.