Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D
Connettori a coda di rondine in faggio laminato per raddoppiare il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT per l'installazione di elementi molto grandi per pareti, tetti e solai con sezioni del legno più grandi o requisiti statici più elevati. L'aumento della superficie di ancoraggio nelle tasche in legno fresate aumenta la portata dell'intera CONNESSIONE PER LEGNO WC-DT.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Maggiore portata grazie al raddoppio del CONNETTORE PER LEGNO WC-DT
- Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina
- Il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT raddoppiato è fissato in modo rapido e semplice mediante due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 110, 130 o 150 mm.
- Il corretto montaggio e il corretto allineamento della connessione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
- Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard
- Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
- Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
- I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
- I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
- Connettore strutturale per il rapido assemblaggio di grandi elementi prefabbricati per pareti, solai e tetti in legno massiccio o CLT con sezioni del legno più grandi
- Per rinforzare il connettore per legno WC-DT (aumento della portata)
- Classe di utilizzo 1 e 2
Il connettore per legno WC-DT-D (a coda di rondine) è una giunzione conica a forma di cuneo. Viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni e avvitato in posizione con due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm. Il connettore WC-DT-D e le tasche di aggancio sono definiti durante la progettazione CAD degli elementi. Una volta montato sugli elementi in legno, il connettore per legno WC-DT-D viene agganciato nella tasca conica situata sul componente di collegamento. Quando la struttura in legno viene abbassata, i due elementi in legno vengono collegati quando il connettore per legno WC-DT-D viene inserito nella tasca fresata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.