Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
CONNETTORE PER LEGNO WC-DB
Piastra distanziatrice strutturale inserita tra il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-150 o WC-DT-D-150 e il montante del telaio in legno per compensare il livellamento della parete
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Piastra distanziatrice precisa per compensare il livellamento della parete mediante uno spessore appropriato della piastra e fori incassati di precisione
- Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina
- Fissaggio rapido e semplice del CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-150 e/o WC-DT-D-150 utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 90, 110 o 130 mm
- Il corretto montaggio e il corretto allineamento della connessione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
- Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, che rende impossibili gli errori di assemblaggio, all'ampio spazio di installazione iniziale durante l'inserimento nella tasca fresata e all'eliminazione della necessità di supporti a parete
- Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard
- In compensato per risparmiare risorse
- Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
- I modelli CAD per i fori sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
- I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
- Piastra distanziatrice per compensare il livellamento della parete in combinazione con il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-150 nel caso di strutture a telaio in legno
- Classe di utilizzo 1 e 2
Il connettore per legno WC-DP (piastra distanziatrice) è progettato per l'uso con i connettore per legno WC-DT-150 e/o WC-DT-D-150 per compensare il livellamento della parete.
La piastra distanziatrice viene posizionata durante il processo di progettazione CAD creando una cavità nella parete dentro i range di posizionamento desiderati del connettore WC-DT-150.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.