Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 1
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 2
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 3
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 4
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 5
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 6
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 7
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 8
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 9
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 10
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 11
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 12
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 13
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

CONNETTORE PER LEGNO WC-BC

Connettore strutturale a coda di rondine in faggio laminato per l'installazione di elementi a parete, tetto e solaio con sezioni ridotte in legno o CLT, quali congiunzioni di pareti (< 120 mm) o elementi a soffitto e tetto (< 200 mm).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il connettore per legno ha una sezione circolare per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.

  • Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina

  • I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando una vite ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 90 o 110 mm.

  • Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all'ampio spazio di installazione iniziale durante l'inserimento nella tasca fresata e all'eliminazione della necessità di supporti a parete

  • Il montaggio errato dei materiali di collegamento è impossibile.

  • Nessun investimento di capitale grazie all'uso di frese standard

  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse

  • Resistente all'umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
Indicazione
  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.

  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità.
Area di applicazione