Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Componenti di scorrimento
Per la compensazione di dilatazioni e ritiri di tubazioni e componenti sottoposti a variazioni di temperature (spostamento assiale)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Consente il movimento a pendolo
- Fissaggio singolo montato direttamente su soffitto o su un profilato
- Evita forze di tensione incontrollate sul supporto del tubo
- Il dado combinato assicura il collegamento di una varietà di filettature, ad esempio M8/M10
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
(1 kN = 100 kg)
Utilizzato nella costruzione di tubazioni e impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.