Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione a scomparsa per trave
L'innovativo giunto a scomparsa per trave con elevata capacità portante e ridotta profondità di installazione è ideale per collegamenti legno/legno a scomparsa (zone a vista) delle travi secondarie sulle travi o i montanti principali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
I collegamenti inclinati possono essere realizzati con angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°
- Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm.
- L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.
- Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)
- Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi
- Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in cantiere
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (circa 20 μm)), spessore 3,0 mm, in conformità alla norma EN 10346:2009
- Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2 in conformità con EN 1995:2013
ETA-09/0301
Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.
Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.
La resistenza alla trazione trasversale della trave principale deve essere determinata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all'asse della trave secondaria, la tensione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.
Collegamenti portanti a vista di travi in legno a travi o montanti principali in legno
Elementi di fissaggio approvati:
Vite a testa piana svasata e filetto intero ASSY 4 da 5 x 80-120 mm (lg ≥ 72 mm) in conformità con ETA 11/0190 mm
Istruzioni per la posa:
- Selezionare l'inserto dima
- Inserire la parte del collegamento a coda di rondine centralmente sulla trave secondaria contrassegnata in precedenza e avvitare per prima cosa la vite di centraggio. Il connettore deve essere montato a filo con il bordo superiore
- Avvitare le restanti viti ASSY con un angolo di 35°
- Inserire il giunto nell'intaglio preparato della trave principale e avvitare le viti
- Agganciare dall'alto la trave secondaria nella trave principale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.