Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Connettore CS calcestruzzo-legno/acciaio-legno
Connettore CS calcestruzzo-legno/acciaio-legno - 1
Connettore CS calcestruzzo-legno/acciaio-legno - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore CS calcestruzzo-legno/acciaio-legno

I connettori, ideali per collegamenti a scomparsa o visibili, assicurano un elevato grado di prefabbricazione e quindi una notevole riduzione dei tempi di assemblaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I connettori sono costituiti da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. Applicazioni in un'ampia gamma di settori. Vasto campo d'impiego: dalle costruzioni in legno all'allestimento di interni fino a soluzioni per pareti, tetti e soffitti.



  • Montaggio rapido di collegamenti portanti calcestruzzo-legno/legno-acciaio

  • Notevole riduzione dei tempi di assemblaggio grazie all'elevato grado di prefabbricazione

  • Dimensioni multiple per soluzioni affidabili e su misura

  • Sistema di fissaggio semplice e continuo con distanze dai bordi identiche e viti non allineate per mantenere la resistenza

  • Elevato trasferimento del carico nella direzione di inserimento e perpendicolarmente ad essa, trasferimento del carico di trazione, compressione e coppia lungo tutti e tre gli assi

  • Per requisiti di protezione antincendio R30 e R60
Indicazione

Le dimensioni del legno richieste sono riportate nella tabella seguente. La profondità di taglio consigliata per la serie M deve essere di almeno 1 mm in meno rispetto allo spessore totale di entrambe le piastre e di almeno 3 mm in meno per la serie L-XL. I bulloni più lunghi devono essere avvitati nel legno di testa.



A seconda del tipo di connettore a innesto, è necessario utilizzare le apposite viti in conformità alla norma ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati per la trave secondaria (legno).


Per un collegamento in calcestruzzo o acciaio (collegamento della trave principale), devono essere utilizzati i tasselli, le viti per calcestruzzo o le viti per acciaio corrispondenti. Questi valori sono riportati nella tabella delle misurazioni.



È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento (se necessario) mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.