In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 43 versioni trovati
For connecting two aluminium profiles
For right-angled connection of two aluminium profiles
For simple connection of two aluminium profiles at a 45° angle
Ideal for 8 mm groove widths
For right-angled, robust connection of two aluminium profiles
For quickly and robustly connecting two aluminium profiles
For the front-sided connection of two aluminium profiles from the same series
Made from die-cast zinc for the right-angled connection of two aluminium profiles and cable routing
For a strong, right angle connection between two aluminium profiles
For quick and robust connection of two aluminium profiles without profile processing
For quick front-sided connection of two aluminium profiles without profile processing
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.