Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo
Per la realizzazione di solai in legno e calcestruzzo composito, eseguiti con tecniche costruttive a umido e a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi:
- Capacità di carico di circa quattro volte superiore rispetto alle metodologie di costruzione convenzionali con viti, con conseguente riduzione dei tempi di installazione
- Angolo di inserimento predefinito
- Elevata rigidezza complessiva della struttura del solaio
- Campate più lunghe o solai con capacità di carico maggiore
- Permette un alto valore aggiunto in produzione interna in quanto rapidamente installabile
- Uso versatile in un'ampia gamma di sistemi
... E specialmente per l’installazione a secco di elementi prefabbricati in calcestruzzo con connettori FT integrati:
- Installazione molto rapida
- Piena capacità portante della struttura mista subito dopo il fissaggio (azione collaborante immediata)
- Nessun tempo di attesa causato dall'indurimento del calcestruzzo, con conseguente proseguimento immediato del cantiere
- Nessuno strato di impermeabilizzazione da interporre
- Riduzione al minimo delle infiltrazioni di umidità nell'edificio, nonché del rigonfiamento o del ritiro delle componenti in legno
Per l'impiego con elementi in calcestruzzo prefabbricato:
- Unione di elementi prefabbricati in calcestruzzo con solai in legno, evitando spazi vuoti, tramite le viti a testa larga ASSY 4 WH
- La coppia di serraggio delle viti a testa piana svasata ASSYplus VG 4 diametro 10 mm è 20 Nm
- Proteggere il solaio dopo il montaggio da infiltrazioni di umidità per evitare il ritiro del legno
- Per evitare che il coperchio superiore del tappo si allenti, è necessario evitare vibrazioni/scuotimenti dell'elemento nello stato preassemblato senza calcestruzzo
- Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Idoneo per la realizzazione semplice e veloce di solai collaboranti in legno/calcestruzzo tramite annegamento nel calcestruzzo in cantiere o per il fissaggio di elementi prefabbricati già assemblati precedentemente in stabilimento con connettori FT. Adatto per l'uso su solai a struttura portante in legno. Certificato per l'impiego nelle classi di utilizzo 1 e 2* (*con sufficiente ricoprimento di calcestruzzo). Spessore della soletta in calcestruzzo da 7 cm (minimo, senza tavolato interposto) fino a 12 cm (massimo, con tavolato interposto di sp. 5 cm).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.