In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 18 versioni trovati
Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
Rigid rail joint for connecting W-IP mounting rails
Enables effortless and secure connection to the floor, ceiling or wall
The W-IP-Q-6L connection bracket is part of a modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment as well as in industrial and plant construction
Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Lug for implementing cable anchors and connecting diagonals
Clamping connection for connecting the W-IP mounting rail to the U/T-beam
For suspended or elevated constructions
Provides a flexible solution and efficient assembly of pipes on the W-IP mounting profile in combination with round steel clips
Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.