Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END
Connettore a crimpare e a brasare di alta qualità con guaina termorestringente a doppia parete, manicotto a crimpare con fori di ispezione e saldatura priva di piombo con indicatore colorato per garantire un collegamento a brasare ottimale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Connessione ottimale
Prima crimpatura per l'affidabilità meccanica, quindi saldatura per una maggiore resistenza e conducibilità.
Sicurezza
- La guaina termorestringente trasparente consente di ispezionare visivamente il collegamento
- Manicotto a crimpare con fori di ispezione per un facile controllo visivo del collegamento
- Collegamento particolarmente stretto grazie alla guaina termorestringente completamente adesiva
Capacità di carico
- In grado di resistere a un elevato livello di sollecitazione meccanica grazie alla guaina termorestringente a doppia parete
- Resistenza alla trazione superiore alla media grazie all'uso di saldature resistenti prive di piombo con maggiore tensione superficiale
Facile da utilizzare
- Facile installazione grazie alla pre-crimpatura, che fissa le linee per il processo di restringimento
- I fori di ispezione nel manicotto a crimpare possono essere facilmente localizzati attraverso i punti sulla guaina termorestringente
- L'indicatore di colore rosso si dissolve una volta che la saldatura si è fusa a sufficienza, garantendo sempre un collegamento perfettamente fuso
- Nessun collegamento parzialmente fuso con resistenza di transizione
- Nessuna guaina termorestringente bruciata con trefoli sporgenti
Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.
Collegamenti antipolvere e a prova di umidità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.