In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 68 versioni trovati
Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm adatto per DIGA® CS-2 POWER e DIGA® CS-3
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
High-quality universal nail ∅ 2.6 mm compatible with DIGA® CSM-1
Idonei per DIGA CSM-1
Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm adatto per DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
idonei per DIGA CS-2 POWER
Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm, compatibile con DIGA CS-2 Power
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA CS-2 Power
High-quality special nail with rolled ballistic tip for fastenings in high-strength concrete
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.